Motion
HBEM3714T
Motor de manejo de aire (HVAC) - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #13799662
No. Fabricante HBEM3714T
Price$4,002.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #13799662
No. Fabricante HBEM3714T
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
Price$4,002.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    19.7700 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    231 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Grasa de cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); preparada para inversor; cojinete bloqueado; terminales de elevación estándar; conductores flotantes; cantidad de conductores del motor de 9 a 14 Awg/tamaño de cable; rotación del eje reversible; método de arranque directo en línea
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    12.4 A;24.8 V;27 A a 460 V;230 V;208 V
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    10HP, 1768RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 3750M, TEFC, F1
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    12.4 A
  • Corriente de carga completa
    12.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.917
  • Hp
    10 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    H
  • Código KVA
    K
  • Número de catálogo del fabricante
    HBEM3714T
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Código de diseño del motor
    A
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, CUMPLE CON ROHS, WEEE
  • Estándares cumplidos
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, CUMPLE CON ROHS, WEEE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Sellado
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
HBEM3714T 52M 4P TEFC HOR 215T
  • Preparado para inversor; Cojinetes aislados eléctricamente; NEMA Premium; CUMPLIMIENTO CON ROHS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo