Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6307
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Longitud total18.4500 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso211 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMarco de hierro fundido; listo para inversor; base rígida; grasa Polyrex Em; conductores flotantes; terminales de elevación estándar
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Amperios a tensión4.400 A a 460 V;8.800 A a 230 V;9 A a 208 V
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1200 rpm
- Descripción36M 6P TEFC HOR 213T
- Descripción Palabra clavePropósito general
- Cojinete del extremo de la transmisión6307
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa4.4 A;8.8 A
- Corriente de carga completa4.4 A, 8.8 A
- Eficiencia a plena carga0.895
- Hp3 CV
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IPIP54
- Código KVAK
- Número de catálogo del fabricanteHBEM3764T
- Modelo0736M
- Categoría del motorPropósito general
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Placa de identificaciónHBEM3764T
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Cumplimiento de RoHsSí
- Rotación del ejeReversible
- EstándaresCURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, CUMPLE CON ROHS, WEEE
- Estándares cumplidosCURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, CUMPLE CON ROHS, WEEE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tipo de cojineteSellado
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 HZ;460 V a 60 HZ
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación