Motion
HBEM3774T
Motor de manejo de aire (HVAC) - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #13799666
No. Fabricante HBEM3774T
Precio4,850.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #13799666
No. Fabricante HBEM3774T
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
Precio4,850.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Longitud total
    18.4500 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    18.4500 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    231 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Marco de hierro fundido; listo para inversor; grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); base rígida; conductores flotantes; rotación reversible
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:10, F#215T, RPM:1765, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6307
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.3 A, 24.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.917
  • Hp
    10 CV
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    IP54
  • Código KVA
    H
  • Número de catálogo del fabricante
    HBEM3774T
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, CUMPLE CON ROHS, WEEE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola sellada
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
HBEM3774T 48M 4P TEFC HOR 215T

You May Also Like