Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
Detalles
- Detalles adicionalesLos guantes de punto sin costuras de calibre 21 ultraligeros ofrecen una destreza y sensibilidad táctil excepcionales. Cómodo de llevar con un corte ANSI A4 sólido y clasificaciones de resistencia a la abrasión de nivel 3 . El revestimiento de poliuretano de la palma proporciona un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren un manejo preciso.
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea2
- RecubrimientoPoliuretano
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoPU
- ColorNegro
- País de origenChina
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes de punto sin costuras PolyKor® Blended con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Calibre 21 - Compatible con pantalla táctil
- EN3883X31D
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Patrón de agarrePlano
- Tipo de agarrePlano
- Número de Upc del fabricante616314442469
- UPC_NO616314442469
Descripción general
- Guantes de punto sin costuras de calibre 21 ultraligeros que ofrecen una destreza y sensibilidad táctil excepcionales
- Cómodo de llevar con un corte ANSI A4 sólido y clasificaciones de resistencia a la abrasión de nivel 3
- El revestimiento de poliuretano de la palma proporciona un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren un manejo preciso.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación