Motion
16-541/EEG
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #13800524
No. Fabricante 16-541/XXL
Precio13.66 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #13800524
No. Fabricante 16-541/XXL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.66 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes de punto sin costuras de calibre 21 ultraligeros ofrecen una destreza y sensibilidad táctil excepcionales. Cómodo de llevar con un corte ANSI A4 sólido y clasificaciones de resistencia a la abrasión de nivel 3 . El revestimiento de poliuretano de la palma proporciona un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren un manejo preciso.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    2
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    PU
  • Color
    Negro
  • País de origen
    China
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de punto sin costuras PolyKor® Blended con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Calibre 21 - Compatible con pantalla táctil
  • EN388
    3X31D
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Tipo de agarre
    Plano
  • Número de Upc del fabricante
    616314440502
  • UPC_NO
    616314440502

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTERA DE MEZCLA DE POLIKOR DE 16-541/XXL O
  • Guantes de punto sin costuras de calibre 21 ultraligeros que ofrecen una destreza y sensibilidad táctil excepcionales
  • Cómodo de llevar con un corte ANSI A4 sólido y clasificaciones de resistencia a la abrasión de nivel 3
  • El revestimiento de poliuretano de la palma proporciona un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren un manejo preciso.

También puede gustarle