Motion
40-510-5000-PSI/KPA-SSFF

NOSHOK INC
40-510-5000-PSI/KPA-SSFF

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 5000 psi/kPa, 1/2 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled, 304SS Front Flange
Artículo MI #13807439
No. Fabricante 40-510-5000-PSI/KPA-SSFF
Precio563.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-510-5000-PSI/KPA-SSFF

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 5000 psi/kPa, 1/2 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled, 304SS Front Flange
Artículo MI #13807439
No. Fabricante 40-510-5000-PSI/KPA-SSFF
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
Precio563.83 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material
    Acero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable 316
  • Movimiento
    Todo de acero inoxidable con tope cero interno y superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 5,000
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 40-510-5000-PSI/KPA-SSFF 400/500
  • Caja de acero inoxidable 304 de 4"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 5
  • 000 psi/kPa
  • Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2 in con relleno de glicerina y brida delantera de acero inoxidable 304

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"