Motion
25-901-1000-PSI/BAR-BP3

NOSHOK INC
25-901-1000-PSI/BAR-BP3

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 1000 psi/bar, 1/4 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled, 0.3mm Brass Press Fit Orifice
Artículo MI #13807517
No. Fabricante 25-901-1000-PSI/BAR-BP3
Precio121.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-901-1000-PSI/BAR-BP3

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 1000 psi/bar, 1/4 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled, 0.3mm Brass Press Fit Orifice
Artículo MI #13807517
No. Fabricante 25-901-1000-PSI/BAR-BP3
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
Precio121.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 1,000
  • Medición de la escala
    psi/bar escala doble

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 25-901-1000-PSI/BAR-BP3 900 ACRILO
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 1
  • 000 psi/bar
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con relleno de glicerina y orificio de ajuste a presión de latón de 0.3 mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good