Motion
25-901-10-BAR/PSI-G1/4

NOSHOK INC
25-901-10-BAR/PSI-G1/4

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 10 bar/psi, G1/4 Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #13807531
No. Fabricante 25-901-10-BAR/PSI-G1/4
Price$99.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-901-10-BAR/PSI-G1/4

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 10 bar/psi, G1/4 Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #13807531
No. Fabricante 25-901-10-BAR/PSI-G1/4

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$99.71/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Details

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Medición de la escala
    escala doble bar/psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 25-901-10-BAR/PSI-G1/4 900 ACRYLO
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 10 bar/psi
  • Manómetro de conexión inferior macho de G1/4" con relleno de glicerina

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron