Motion
25-901-300-PSI/KPA-MIP

NOSHOK INC
25-901-300-PSI/KPA-MIP

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 300 psi/kPa, 1/4 NPT Male Bottom Conn, -40 Degree Service Filled, Maximum Indicating Pointer
Artículo MI #13807597
No. Fabricante 25-901-300-PSI/KPA-MIP
Precio245.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-901-300-PSI/KPA-MIP

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 300 psi/kPa, 1/4 NPT Male Bottom Conn, -40 Degree Service Filled, Maximum Indicating Pointer
Artículo MI #13807597
No. Fabricante 25-901-300-PSI/KPA-MIP

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio245.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre tipo C
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 300
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
ACRILO SERIE 900 25-901-300-PSI/KPA-MIP
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 300 psi/kPa
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con relleno de glicerina y puntero indicador máximo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron