Motion
25-901-SST-2000-PSI/KPA-SG

NOSHOK INC
25-901-SST-2000-PSI/KPA-SG

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 2000 psi/kPa, 7/16-20 Male Bottom Conn, Glycerin Filled, Safety Glass
Artículo MI #13807655
No. Fabricante 25-901-SST-2000-PSI/KPA-SG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-901-SST-2000-PSI/KPA-SG

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 2000 psi/kPa, 7/16-20 Male Bottom Conn, Glycerin Filled, Safety Glass
Artículo MI #13807655
No. Fabricante 25-901-SST-2000-PSI/KPA-SG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 2,000
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
25-901-SST-2000-PSI/KPA-SG SERIE 900 CA
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 2
  • 000 psi/kPa
  • 7/16-20 Manómetro de conexión inferior macho con relleno de glicerina y vidrio de seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron