Especificaciones
Detalles
- Precisión1.6
- AplicaciónAutomoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
- BiselAcero inoxidable 304
- Tipo de casoCaja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Material del elementoTubo de seguridad enrollado
- Material de la lentePolicarbonato
- MaterialAcero inoxidable 304
- MovimientoLatón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
- Material del punteroPlástico moldeado
- Rango de presión0 a 10,000
- Medición de la escalapsi/bar escala doble
Descripción general
- Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
- Interiores de aleación de cobre
- 10
- 000 psi/bar
- Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con relleno de glicerina y brida delantera de acero inoxidable 304