Especificaciones
Details
- Precisión1.6
- AplicaciónAutomoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
- BiselAcero inoxidable 304
- Tipo de casoCaja de acero inoxidable (SS), rellena en seco, conexión posterior
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Material del elementoTubo Bourdon de aleación de cobre tipo C
- Material de la lentePolicarbonato
- MaterialAcero inoxidable 304
- MovimientoLatón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
- Material del punteroPlástico moldeado
- Rango de presión0 a 15
- Medición de la escalaescala doble psi/kPa
Descripción general
Descripción del fabricante
25-911-15-PSI/KPA-PMC-DRY SERIE 900 ACR
- Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
- Interiores de aleación de cobre
- 15 psi/kPa
- Manómetro de conexión posterior con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con manómetro seco y abrazadera de montaje en panel