Motion
25-911-2000-PSI/KPA-PMC-GY40

NOSHOK INC
25-911-2000-PSI/KPA-PMC-GY40

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 2000 psi/kPa, 1/4 NPT Male Back Conn, -40 Degree Service Fill, Panel Mount Clamp
Artículo MI #13807775
No. Fabricante 25-911-2000-PSI/KPA-PMC-GY40
Precio146.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-911-2000-PSI/KPA-PMC-GY40

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 2000 psi/kPa, 1/4 NPT Male Back Conn, -40 Degree Service Fill, Panel Mount Clamp
Artículo MI #13807775
No. Fabricante 25-911-2000-PSI/KPA-PMC-GY40
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
Precio146.12 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 2,000
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 25-911-2000-PSI/KPA-PMC-GY40 900
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 2
  • 000 psi/kPa
  • Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con llenado de servicio de -40 grados
  • y abrazadera para montaje en panel

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron