Motion
25-911-30-VAC/KPA-GY40

NOSHOK INC
25-911-30-VAC/KPA-GY40

Medidor de vacío, caja de 2.5 pulg., 304SS , partes internas de aleación de cobre, 30 v ca/kPa, con. posterior macho 1/4 NPT , llenado de servicio de -40 grados
Artículo MI #13807854
No. Fabricante 25-911-30-VAC/KPA-GY40
Price$120.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-911-30-VAC/KPA-GY40

Medidor de vacío, caja de 2.5 pulg., 304SS , partes internas de aleación de cobre, 30 v ca/kPa, con. posterior macho 1/4 NPT , llenado de servicio de -40 grados
Artículo MI #13807854
No. Fabricante 25-911-30-VAC/KPA-GY40

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$120.57/each

Especificaciones

Details

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 30
  • Medición de la escala
    Escala de kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 25-911-30-VAC/KPA-GY40 900 ACRYLO
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 30 vac/kPa
  • Medidor de vacío de conexión posterior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con llenado de servicio de -40 grados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo