Especificaciones
Details
- Precisión1.6
- AplicaciónAutomoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
- BiselAcero inoxidable 304
- Tipo de casoCaja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Material de la lentePolicarbonato
- MaterialAcero inoxidable 304
- MovimientoLatón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
- Material del punteroPlástico moldeado
- Rango de presión0 a 30
- Medición de la escalaEscala de kPa
Descripción general
Descripción del fabricante
ACRIL SERIE 900 25-911-30-VAC/KPA-PMC
- Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
- Interiores de aleación de cobre
- 30 vac/kPa
- Medidor de vacío de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con abrazadera de montaje en panel y relleno de glicerina