Especificaciones
Details
- Precisión1.6
- AplicaciónAutomoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
- BiselAcero inoxidable 304
- Tipo de casoCaja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Material del elementoTubo de seguridad enrollado
- Material de la lentePolicarbonato
- MaterialAcero inoxidable 304
- MovimientoLatón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
- Material del punteroPlástico moldeado
- Rango de presión0 a 2,000
- Medición de la escalaescala doble psi/kPa
Descripción general
Descripción del fabricante
25-911-SST-2000-PSI/KPA SERIE 900 ACRILO
- Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
- Interiores de aleación de cobre
- 2
- 000 psi/kPa
- 7/16-20 Manómetro de conexión posterior macho con glicerina rellena