Motion
40-901-1000-PSI/KPA-SSRF

NOSHOK INC
40-901-1000-PSI/KPA-SSRF

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 1000 psi/kPa, 1/4 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled, 304SS Rear Flange
Artículo MI #13807965
No. Fabricante 40-901-1000-PSI/KPA-SSRF
Precio342.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-901-1000-PSI/KPA-SSRF

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 1000 psi/kPa, 1/4 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled, 304SS Rear Flange
Artículo MI #13807965
No. Fabricante 40-901-1000-PSI/KPA-SSRF
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
Precio342.01 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 1,000
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
ACRY SERIE 900 40-901-1000-PSI/KPA-SRF
  • Caja de acero inoxidable 304 de 4"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 1
  • 000 psi/kPa
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con relleno de glicerina y brida trasera de acero inoxidable 304

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo