Motion
40-901-15000-PSI/BAR

NOSHOK INC
40-901-15000-PSI/BAR

Manómetro, armazón de 4" 304SS, componentes internos de aleación de cobre, 15000 psi/bar, conector inferior macho de 1/4 NPT, relleno de glicerina
Artículo MI #13807971
No. Fabricante 40-901-15000-PSI/BAR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-901-15000-PSI/BAR

Manómetro, armazón de 4" 304SS, componentes internos de aleación de cobre, 15000 psi/bar, conector inferior macho de 1/4 NPT, relleno de glicerina
Artículo MI #13807971
No. Fabricante 40-901-15000-PSI/BAR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 15,000
  • Medición de la escala
    psi/bar escala doble

Descripción general

Descripción del fabricante
ACRILONES DE LA SERIE 900 DE 40-901-15000-PSI/BAR
  • Caja de acero inoxidable 304 de 4"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 15
  • 000 psi/bar
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"