Motion
40-911-10000-PSI/BAR-SSBU

NOSHOK Inc
40-911-10000-PSI/BAR-SSBU

Manómetro, caja de 4 pulg. 304SS , partes internas de aleación de cobre, 10000 psi/bar, con. posterior macho 1/4 NPT , relleno de glicerina, bisel 304SS y abrazadera en U
Artículo MI #13808074
No. Fabricante 40-911-10000-PSI/BAR-SSBU
Precio384.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
40-911-10000-PSI/BAR-SSBU

Manómetro, caja de 4 pulg. 304SS , partes internas de aleación de cobre, 10000 psi/bar, con. posterior macho 1/4 NPT , relleno de glicerina, bisel 304SS y abrazadera en U
Artículo MI #13808074
No. Fabricante 40-911-10000-PSI/BAR-SSBU

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio384.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 10,000
  • Medición de la escala
    psi/bar escala doble

Descripción general

Descripción del fabricante
40-911-10000-PSI/BAR-SSBU SERIE 900 ACR
  • Caja de acero inoxidable 304 de 4"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 10
  • 000 psi/bar
  • Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena
  • Bisel de acero inoxidable 304
  • y abrazadera en U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo