Especificaciones
Detalles
- Precisión1.0
- AplicaciónAutomoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
- BiselAcero inoxidable 304
- Tipo de casoCaja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoTubo Bourdon de aleación de cobre tipo C
- MaterialAcero inoxidable 304
- Cuerpo del conector de materialLatón
- Material del punteroAluminio equilibrado, acabado negro
- Rango de presión0 a 100
- Medición de la escalapsi/bar escala doble
Descripción general
- Caja de acero inoxidable 304 de 4"
- Interiores de aleación de cobre
- 100 psi/bar
- Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena