Motion
40-911-160-PSI/BAR

NOSHOK Inc
40-911-160-PSI/BAR

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 160 psi/bar, 1/4 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #13808100
No. Fabricante 40-911-160-PSI/BAR
Precio196.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
40-911-160-PSI/BAR

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 160 psi/bar, 1/4 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #13808100
No. Fabricante 40-911-160-PSI/BAR
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
Precio196.52 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre tipo C
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 160
  • Medición de la escala
    psi/bar escala doble

Descripción general

Descripción del fabricante
ACRILONITR SERIE 40-911-160-PSI/BAR 900
  • Caja de acero inoxidable 304 de 4"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 160 psi/bar
  • Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo