Especificaciones
Detalles
- Precisión1.0
- AplicaciónAutomoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
- BiselAcero inoxidable 304
- Tipo de casoCaja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoTubo Bourdon de aleación de cobre tipo C
- MaterialAcero inoxidable 304
- Cuerpo del conector de materialLatón
- Material del punteroAluminio equilibrado, acabado negro
- Rango de presión0 a 160
- Medición de la escalaescala doble psi/kPa
Descripción general
- Caja de acero inoxidable 304 de 4"
- Interiores de aleación de cobre
- 160 psi/kPa
- Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con lente de vidrio de seguridad y relleno de glicerina
- Bisel de acero inoxidable 304
- y abrazadera en U