Motion
40-911-6000-PSI/KPA-SSBU

NOSHOK Inc
40-911-6000-PSI/KPA-SSBU

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 6000 psi/kPa, 1/4 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled, 304SS Bezel & U-Clamp
Artículo MI #13808170
No. Fabricante 40-911-6000-PSI/KPA-SSBU
Precio321.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
40-911-6000-PSI/KPA-SSBU

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 6000 psi/kPa, 1/4 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled, 304SS Bezel & U-Clamp
Artículo MI #13808170
No. Fabricante 40-911-6000-PSI/KPA-SSBU

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio321.31 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 6,000
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
ACRY SERIE 40-911-6000-PSI/KPA-SSBU 900
  • Caja de acero inoxidable 304 de 4"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 6
  • 000 psi/kPa
  • Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena
  • Bisel de acero inoxidable 304
  • y abrazadera en U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo