Especificaciones
Detalles
- AplicaciónPrueba de contraflujo, intercambiadores de calor, monitorización de filtros, indicación de flujo, indicación de nivel
- BiselPlástico diseñado
- Ubicaciones de conexiónLado
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional hembra (FNPT)
- Material del elementoPistón/imán de acero inoxidable y cerámica 316
- Material de la lenteAcrílico resistente a roturas
- MaterialPlástico diseñado
- Temperatura máxima de funcionamiento200
- MovimientoMagnético
- Material del punteroAluminio equilibrado, acabado negro
- Serie1000
Descripción general
- Diferencial de 2-1/2"
- 0 a 30 psid
- 2 x 1/4" Indicador de conexión lateral de rosca de tubería nacional (NPT) con carcasa de acero inoxidable
- Junta tórica de goma de nitrilo butadieno (NBR)
- Estuche de plástico diseñado
- y lente acrílica