Motion
25-1112-P25-A3P-3

NOSHOK Inc
25-1112-P25-A3P-3

Medidor diferencial de 2.5", 2 x 1/4 NPT con. posterior hembra, 0 psid a 25 psid, carcasa del sensor de aluminio, junta tórica NBR, caja de plástico diseñada, puntero indicador máximo
Artículo MI #13808196
No. Fabricante 25-1112-P25-A3P-3
Precio1,116.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
25-1112-P25-A3P-3

Medidor diferencial de 2.5", 2 x 1/4 NPT con. posterior hembra, 0 psid a 25 psid, carcasa del sensor de aluminio, junta tórica NBR, caja de plástico diseñada, puntero indicador máximo
Artículo MI #13808196
No. Fabricante 25-1112-P25-A3P-3
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
Precio1,116.94 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Prueba de contraflujo, intercambiadores de calor, monitorización de filtros, indicación de flujo, indicación de nivel
  • Bisel
    Plástico diseñado
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional hembra (FNPT)
  • Material del elemento
    Acero inoxidable 316 , politetrafluoroetileno (PTFE) e imán cerámico
  • Material de la lente
    Puntero indicador máximo (MIP): disponible solo con indicador seco
  • Material
    Plástico diseñado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200
  • Movimiento
    Magnético
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Serie
    1000

Descripción general

Descripción del fabricante
DIAFRAGMA DE LA SERIE 25-1112-P25-A3P-3 1100
  • Diferencial de 2-1/2"
  • 0 a 25 psid
  • 2 x 1/4" National Pipe Thread (NPT) Indicador de conexión posterior con carcasa del sensor de aluminio
  • Junta tórica de goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Estuche de plástico diseñado
  • Lente acrílica
  • y puntero indicador máximo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo