Especificaciones
Detalles
- AplicaciónPrueba de contraflujo, intercambiadores de calor, monitorización de filtros, indicación de flujo, indicación de nivel
- BiselPlástico diseñado
- Ubicaciones de conexiónDoble parte superior e inferior (no disponible con opción de interruptor o transmisor)
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional hembra (FNPT)
- Material del elementoAcero inoxidable 316 , politetrafluoroetileno (PTFE) e imán cerámico
- Material de la lenteAcrílico resistente a roturas
- MaterialPlástico diseñado
- Temperatura máxima de funcionamiento200
- MovimientoMagnético
- Material del punteroAluminio equilibrado, acabado negro
- Serie1000
Descripción general
- Diferencial de 4-1/2"
- 0 a 30 psid
- 2 x 1/4" National Pipe Thread (NPT) Indicador de conexión superior/inferior con carcasa del sensor de aluminio
- Junta tórica de fluoroelastómero (FKM)
- Estuche de plástico diseñado
- Lente acrílica resistente a roturas
- y relleno de glicerina