Especificaciones
Detalles
- AplicaciónPrueba de contraflujo, intercambiadores de calor, monitorización de filtros, indicación de flujo, indicación de nivel
- BiselPlástico diseñado
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional hembra (FNPT)
- Material del elementoAcero inoxidable 316 , politetrafluoroetileno (PTFE) e imán cerámico
- Material de la lenteAcrílico resistente a roturas
- MaterialPlástico diseñado
- Temperatura máxima de funcionamiento200
- MovimientoMagnético
- Material del punteroAluminio equilibrado, acabado negro
- Serie1000
Descripción general
- Diferencial de 4-1/2"
- 0 a 25 psid
- 2 x 1/4" National Pipe Thread (NPT) Indicador de conexión posterior con carcasa del sensor de acero inoxidable 316L
- Junta tórica de goma de nitrilo butadieno (NBR)
- Estuche de plástico diseñado
- y lente acrílica resistente a roturas