Motion
45-1132-P30-S2A-1-GY

NOSHOK Inc
45-1132-P30-S2A-1-GY

Medidor diferencial de 4.5 pulg., conexión inferior hembra 2 X 1/4 NPT , 0 psid a 30 psid, carcasa del sensor de acero inoxidable 316L , junta tórica FKM, caja de aluminio, lente acrílica, relleno de glicerina
Artículo MI #13808201
No. Fabricante 45-1132-P30-S2A-1-GY
Precio2,366.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
45-1132-P30-S2A-1-GY

Medidor diferencial de 4.5 pulg., conexión inferior hembra 2 X 1/4 NPT , 0 psid a 30 psid, carcasa del sensor de acero inoxidable 316L , junta tórica FKM, caja de aluminio, lente acrílica, relleno de glicerina
Artículo MI #13808201
No. Fabricante 45-1132-P30-S2A-1-GY
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
Precio2,366.81 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Prueba de contraflujo, intercambiadores de calor, monitorización de filtros, indicación de flujo, indicación de nivel
  • Bisel
    Plástico diseñado
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional hembra (FNPT)
  • Material del elemento
    Acero inoxidable 316 , politetrafluoroetileno (PTFE) e imán cerámico
  • Material de la lente
    Acrílico resistente a roturas
  • Material
    Aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200
  • Movimiento
    Magnético
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Serie
    1000

Descripción general

Descripción del fabricante
DIAFRAGMA DE LA SERIE 45-1132-P30-S2A-1-GY 1100
  • Diferencial de 4-1/2"
  • 0 a 30 psid
  • 2 x 1/4" National Pipe Thread (NPT) Indicador de conexión inferior con carcasa de sensor de acero inoxidable 316L
  • Junta tórica de fluoroelastómero (FKM)
  • Caja de aluminio
  • Lente acrílica resistente a roturas
  • y relleno de glicerina

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo