Motion
25-1102-W50-S2P-1

NOSHOK Inc
25-1102-W50-S2P-1

Medidor diferencial de 2.5 pulg., 2 X 1/4 NPT Cono superior/inferior hembra, 0 inH2Od a 50 inH2Od, carcasa del sensor de acero inoxidable 316L , junta tórica de FKM, caja de plástico diseñada, lente acrílica
Artículo MI #13808202
No. Fabricante 25-1102-W50-S2P-1
Precio1,953.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
25-1102-W50-S2P-1

Medidor diferencial de 2.5 pulg., 2 X 1/4 NPT Cono superior/inferior hembra, 0 inH2Od a 50 inH2Od, carcasa del sensor de acero inoxidable 316L , junta tórica de FKM, caja de plástico diseñada, lente acrílica
Artículo MI #13808202
No. Fabricante 25-1102-W50-S2P-1
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
Precio1,953.54 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Prueba de contraflujo, intercambiadores de calor, monitorización de filtros, indicación de flujo, indicación de nivel
  • Bisel
    Plástico diseñado
  • Ubicaciones de conexión
    Doble parte superior e inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional hembra (FNPT)
  • Material del elemento
    Acero inoxidable 316 , politetrafluoroetileno (PTFE) e imán cerámico
  • Material de la lente
    Acrílico resistente a roturas
  • Material
    Plástico diseñado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200
  • Movimiento
    Magnético
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Serie
    1000

Descripción general

Descripción del fabricante
DIAFRAGMA DE LA SERIE 25-1102-W50-S2P-1 1100
  • Diferencial de 2-1/2"
  • 0 a 50 pulg.H<sub>2</sub>O
  • 2 x 1/4" National Pipe Thread (NPT) Indicador de conexión superior e inferior doble con carcasa de sensor de acero inoxidable 316L
  • Junta tórica de fluoroelastómero (FKM)
  • Estuche de plástico diseñado
  • y lente acrílica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo