Motion
25-200-15-OZ/IN2

NOSHOK Inc
25-200-15-OZ/IN2

Manómetro, Caja de 2.5 in de acero negro, Interior de aleación de cobre, 15 oz/in2, Con. inferior macho 1/4 NPT
Artículo MI #13808213
No. Fabricante 25-200-15-OZ/IN2
Precio147.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
25-200-15-OZ/IN2

Manómetro, Caja de 2.5 in de acero negro, Interior de aleación de cobre, 15 oz/in2, Con. inferior macho 1/4 NPT
Artículo MI #13808213
No. Fabricante 25-200-15-OZ/IN2

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio147.26 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 140
  • Aplicación
    Monitorización de filtros, distribución de gas, HVAC, detección de fugas, indicación de nivel, médico
  • Tipo de caso
    Acero, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acero pintado negro
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Vidrio del instrumento

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 25-200-15-OZ/IN2 200 DE BAJA PRESIÓN
  • Caja de acero negro de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 15 oz/pulg2
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo