Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2.5000 pulg.
Detalles
- Precisión1.6
- Rango de temperatura ambiente-4 a 140
- AplicaciónMonitorización de filtros, distribución de gas, HVAC, detección de fugas, indicación de nivel, médico
- Tipo de casoAcero, conexión inferior
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Tipo de indicadorManómetro
- Material de la lenteAcrílico
- MaterialAcero pintado negro
- Cuerpo del conector de materialLatón
- MovimientoLatón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
- Material del punteroVidrio del instrumento
Descripción general
- Caja de acero negro de 2-1/2"
- Interiores de aleación de cobre
- 20 oz/35 inH<sub>2</sub>O
- Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4"