Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2.5000 pulg.
Detalles
- Precisión1.6
- Rango de temperatura ambiente-4 a 140
- AplicaciónMonitorización de filtros, distribución de gas, HVAC, detección de fugas, indicación de nivel, médico
- Tipo de casoAcero, conexión posterior
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Tipo de indicadorMedidor de vacío
- Material de la lenteAcrílico
- MaterialAcero pintado negro
- Cuerpo del conector de materialLatón
- MovimientoLatón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
- Material del punteroVidrio del instrumento
Descripción general
- Caja de acero negro de 2-1/2"
- Interiores de aleación de cobre
- 100 inH<sub>2</sub>O
- Manómetro de conexión posterior de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in