Motion
25-210-10-INH2O-CFF

NOSHOK Inc
25-210-10-INH2O-CFF

Manómetro, Caja de 2.5 in de acero negro, Interior de aleación de cobre, 10 inH2O, Con. 1/4 NPT Atrás, Brida delantera cromada
Artículo MI #13808233
No. Fabricante 25-210-10-INH2O-CFF
Precio303.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
25-210-10-INH2O-CFF

Manómetro, Caja de 2.5 in de acero negro, Interior de aleación de cobre, 10 inH2O, Con. 1/4 NPT Atrás, Brida delantera cromada
Artículo MI #13808233
No. Fabricante 25-210-10-INH2O-CFF

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio303.56 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 140
  • Aplicación
    Monitorización de filtros, distribución de gas, HVAC, detección de fugas, indicación de nivel, médico
  • Tipo de caso
    Acero, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acero pintado negro
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Vidrio del instrumento

Descripción general

Descripción del fabricante
25-210-10-INH2O-CFF SERIE 200 PRENSA BAJA
  • Caja de acero negro de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 10 inH<sub>2</sub>O
  • Manómetro de conexión posterior con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con brida delantera cromada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo