Motion
25-210-10-PSI-BP3

NOSHOK Inc
25-210-10-PSI-BP3

Manómetro, Caja de acero negro de 2.5 in, Interior de aleación de cobre, 10 psi, Con. 1/4 NPT Atrás, Orificio de ajuste a presión de latón 0.3mm
Artículo MI #13808237
No. Fabricante 25-210-10-PSI-BP3
Precio157.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
25-210-10-PSI-BP3

Manómetro, Caja de acero negro de 2.5 in, Interior de aleación de cobre, 10 psi, Con. 1/4 NPT Atrás, Orificio de ajuste a presión de latón 0.3mm
Artículo MI #13808237
No. Fabricante 25-210-10-PSI-BP3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio157.44 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 140
  • Aplicación
    Monitorización de filtros, distribución de gas, HVAC, detección de fugas, indicación de nivel, médico
  • Tipo de caso
    Acero, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acero pintado negro
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Vidrio del instrumento
  • Rango de presión
    0 a 10

Descripción general

Descripción del fabricante
PRESIÓN BAJA SERIE 25-210-10-PSI-BP3 200
  • Caja de acero negro de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 10 psi
  • Manómetro de conexión posterior de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con orificio de ajuste a presión de latón de 0.3 mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo