Motion
40-200-30-INH2O-VAC

NOSHOK Inc
40-200-30-INH2O-VAC

Medidor de vacío, caja de acero inoxidable 304 , 4 in, partes internas de aleación de cobre, 30 inH2O v ca, 1/4 NPT conexión inferior macho
Artículo MI #13808271
No. Fabricante 40-200-30-INH2O-VAC
Precio238.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
40-200-30-INH2O-VAC

Medidor de vacío, caja de acero inoxidable 304 , 4 in, partes internas de aleación de cobre, 30 inH2O v ca, 1/4 NPT conexión inferior macho
Artículo MI #13808271
No. Fabricante 40-200-30-INH2O-VAC

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio238.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 140
  • Aplicación
    Monitorización de filtros, distribución de gas, HVAC, detección de fugas, indicación de nivel, médico
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Acero inoxidable 304 , conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Tipo de indicador
    Medidor de vacío
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Material del puntero
    Vidrio del instrumento

Descripción general

Descripción del fabricante
40-200-30-INH2O-VAC SERIE 200 PRENSA BAJA
  • Caja de acero inoxidable 304 de 4"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 30 inH<sub>2</sub>O vac
  • Medidor de vacío de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo