Motion
SERIE 25-300-3000-PSI/BAR-GY40-BT8 300

NOSHOK Inc
25-300-3000-PSI/BAR-GY40-BT8 300 SERIES

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 3000 psi/bar, conexión inferior macho 1/4 NPT , llenado de servicio de -40 grados, orificio roscado de latón 0.8mm
Artículo MI #13808364
No. Fabricante 25-300-3000-PSI/BAR-GY40-BT8 300 SERIES
Precio204.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
25-300-3000-PSI/BAR-GY40-BT8 300 SERIES

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 3000 psi/bar, conexión inferior macho 1/4 NPT , llenado de servicio de -40 grados, orificio roscado de latón 0.8mm
Artículo MI #13808364
No. Fabricante 25-300-3000-PSI/BAR-GY40-BT8 300 SERIES
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
Precio204.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, minería, prensas de estampado y conformado, transporte
  • Tipo de caso
    Latón, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad en espiral de aleación de cobre
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 3,000
  • Medición de la escala
    psi/bar escala doble

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 25-300-3000-PSI/BAR-GY40-BT8 300
  • Caja de latón de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 3
  • 000 psi/bar
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4" con orificio roscado de latón de 0.8 mm y llenado de servicio de -40 grados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo