Motion
25-300-600-PSI/KPA-GY40-BT8 300 SERIE B

NOSHOK INC
25-300-600-PSI/KPA-GY40-BT8 300 SERIES B

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 600 psi/kPa, conexión inferior macho 1/4 NPT , llenado de servicio de -40 grados, orificio roscado de latón 0.8mm
Artículo MI #13808426
No. Fabricante 25-300-600-PSI/KPA-GY40-BT8 300 SERIES B
Precio188.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-300-600-PSI/KPA-GY40-BT8 300 SERIES B

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 600 psi/kPa, conexión inferior macho 1/4 NPT , llenado de servicio de -40 grados, orificio roscado de latón 0.8mm
Artículo MI #13808426
No. Fabricante 25-300-600-PSI/KPA-GY40-BT8 300 SERIES B
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
Precio188.39 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, minería, prensas de estampado y conformado, transporte
  • Tipo de caso
    Latón, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Material del elemento
    Tubo "C" de aleación de cobre
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 600
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
25-300-600-PSI/KPA-GY40-BT8 300 SERIE B
  • Caja de latón de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 600 psi/kPa
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4" con orificio roscado de latón de 0.8 mm y llenado de servicio de -40 grados
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good