Motion
25-300-SST-600-PSI

NOSHOK INC
25-300-SST-600-PSI

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 600 psi, cono inferior macho de 7/16 in-20, relleno de glicerina
Artículo MI #13808506
No. Fabricante 25-300-SST-600-PSI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-300-SST-600-PSI

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 600 psi, cono inferior macho de 7/16 in-20, relleno de glicerina
Artículo MI #13808506
No. Fabricante 25-300-SST-600-PSI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, minería, prensas de estampado y conformado, transporte
  • Tipo de caso
    Latón, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Material del elemento
    Tubo "C" de aleación de cobre
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 600
  • Medición de la escala
    Escala única de psi

Descripción general

Descripción del fabricante
25-300-SST-600-PSI SERIE 300 ARMAZÓN DE LATÓN
  • Caja de latón de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 600 psi
  • 7/16-20 Manómetro de conexión inferior macho con relleno de glicerina