Motion
25-310-30-PSI

NOSHOK INC
25-310-30-PSI

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 30 psi, 1/4 NPT con. posterior macho, relleno de glicerina
Artículo MI #13808650
No. Fabricante 25-310-30-PSI
Precio186.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-310-30-PSI

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 30 psi, 1/4 NPT con. posterior macho, relleno de glicerina
Artículo MI #13808650
No. Fabricante 25-310-30-PSI

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio186.47 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, minería, prensas de estampado y conformado, transporte
  • Tipo de caso
    Latón, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material del elemento
    Tubo "C" de aleación de cobre
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 30
  • Medición de la escala
    Escala única de psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LÍQUIDO DE LA CAJA DE LATÓN SERIE 25-310-30-PSI 300
  • Caja de latón de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 30 psi
  • Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena