Motion
25-310-SST-1000-PSI/KG/CM2

NOSHOK INC
25-310-SST-1000-PSI/KG/CM2

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 1000 psi/kg/cm2, conexión trasera de 7/16 in-20, relleno de glicerina
Artículo MI #13808740
No. Fabricante 25-310-SST-1000-PSI/KG/CM2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-310-SST-1000-PSI/KG/CM2

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 1000 psi/kg/cm2, conexión trasera de 7/16 in-20, relleno de glicerina
Artículo MI #13808740
No. Fabricante 25-310-SST-1000-PSI/KG/CM2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, minería, prensas de estampado y conformado, transporte
  • Tipo de caso
    Latón, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad en espiral de aleación de cobre
  • Rango de presión manométrica
    1000 psi/kg/cm2
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 1,000
  • Medición de la escala
    psi/kg/cm2 Escala doble

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE BR 25-310-SST-1000-PSI/KG/CM2 300
  • Caja de latón de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 1
  • 000 psi/kg/cm2
  • 7/16-20 Manómetro de conexión posterior con glicerina rellena

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron