Motion
25-310-SST-400-PSI/KPA

NOSHOK INC
25-310-SST-400-PSI/KPA

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 400 psi/kPa, con. posterior de 7/16 in-20, relleno de glicerina
Artículo MI #13808781
No. Fabricante 25-310-SST-400-PSI/KPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-310-SST-400-PSI/KPA

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 400 psi/kPa, con. posterior de 7/16 in-20, relleno de glicerina
Artículo MI #13808781
No. Fabricante 25-310-SST-400-PSI/KPA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, minería, prensas de estampado y conformado, transporte
  • Tipo de caso
    Latón, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material del elemento
    Tubo "C" de aleación de cobre
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 400
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
25-310-SST-400-PSI/KPA SERIE 300 LATÓN
  • Caja de latón de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 400 psi/kPa
  • 7/16-20 Manómetro de conexión posterior con glicerina rellena