Motion
25-310-SST-60-PSI/KPA

NOSHOK INC
25-310-SST-60-PSI/KPA

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 60 psi/kPa, con. posterior de 7/16 in-20, relleno de glicerina
Artículo MI #13808800
No. Fabricante 25-310-SST-60-PSI/KPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-310-SST-60-PSI/KPA

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 60 psi/kPa, con. posterior de 7/16 in-20, relleno de glicerina
Artículo MI #13808800
No. Fabricante 25-310-SST-60-PSI/KPA

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, minería, prensas de estampado y conformado, transporte
  • Tipo de caso
    Latón, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 60
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
LATÓN SERIE 25-310-SST-60-PSI/KPA 300 C
  • Caja de latón de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 60 psi/kPa
  • 7/16-20 Manómetro de conexión posterior con glicerina rellena

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron