Especificaciones
Detalles
- Precisión1.0
- Rango de temperatura ambiente0 a 160
- AplicaciónAutomoción, construcción, hidráulica y neumática, minería, prensas de estampado y conformado, transporte
- Tipo de casoLatón, conexión inferior
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Material del elementoTubo "C" de aleación de cobre
- Material de la lenteAcrílico con junta tórica
- MaterialLatón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
- MovimientoLatón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
- Material del punteroAluminio equilibrado, acabado negro
- Medición de la escalapsi/bar escala doble
Descripción general
- Caja de latón de 4"
- Interiores de aleación de cobre
- 30/15 psi/bar
- Manómetro de conexión inferior con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena