Motion
40-300-3000-PSI/KG/CM2

NOSHOK INC
40-300-3000-PSI/KG/CM2

Manómetro, caja de latón de 4 in, partes internas de aleación de cobre, 3000 psi/kg/cm2, cono inferior de 1/4 NPT , relleno de glicerina
Artículo MI #13808856
No. Fabricante 40-300-3000-PSI/KG/CM2
Precio470.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-300-3000-PSI/KG/CM2

Manómetro, caja de latón de 4 in, partes internas de aleación de cobre, 3000 psi/kg/cm2, cono inferior de 1/4 NPT , relleno de glicerina
Artículo MI #13808856
No. Fabricante 40-300-3000-PSI/KG/CM2

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio470.41 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, minería, prensas de estampado y conformado, transporte
  • Tipo de caso
    Latón, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 3,000
  • Medición de la escala
    psi/kg/cm2 Escala doble

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 40-300-3000-PSI/KG/CM2 300 LATÓN
  • Caja de latón de 4"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 3
  • 000 psi/kg/cm2
  • Manómetro de conexión inferior con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"