Motion
40-300-600-PSI/KPA

NOSHOK INC
40-300-600-PSI/KPA

Manómetro, caja de latón de 4 in, partes internas de aleación de cobre, 600 psi/kPa, con. inferior 1/4 NPT , relleno de glicerina
Artículo MI #13808888
No. Fabricante 40-300-600-PSI/KPA
Precio434.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-300-600-PSI/KPA

Manómetro, caja de latón de 4 in, partes internas de aleación de cobre, 600 psi/kPa, con. inferior 1/4 NPT , relleno de glicerina
Artículo MI #13808888
No. Fabricante 40-300-600-PSI/KPA

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio434.28 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, minería, prensas de estampado y conformado, transporte
  • Tipo de caso
    Latón, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Material del elemento
    Tubo "C" de aleación de cobre
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 600
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE LATÓN DE LA SERIE 40-300-600-PSI/KPA 300
  • Caja de latón de 4"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 600 psi/kPa
  • Manómetro de conexión inferior con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron