Descripción general
Descripción del fabricante
VÁLVULAS DE AGUJA MINI SERIE 100 -101-MFAS CON
- Rosca de tubería nacional de 1/8" (NPT)
- Hombre x Mujer
- Ángulo
- Acero inoxidable 316
- Miniválvula de asiento duro de orificio de 0.172"
Especificaciones
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316 electropulido
- MaterialAcero inoxidable
- Tamaño del extremo1/8
- Tipo de extremoRosca de tubería nacional (NPT)
- Material de la válvulaAcero inoxidable
Help us improve this product
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad