Motion
101-MFS

NOSHOK INC
101-MFS

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316 electropulido
Artículo MI #13809458
No. Fabricante 101-MFS
Price$159.91/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
101-MFS

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316 electropulido
Artículo MI #13809458
No. Fabricante 101-MFS
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
Price$159.91/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del extremo
    1/8
  • Tamaño del orificio
    0.1720 pulg.

Details

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo
    Aguja
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
100 -MFS CON
  • Rosca de tubería nacional de 1/8" (NPT)
  • Hombre x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Miniválvula de asiento duro de orificio de 0.172"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron