Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1/4
Detalles
- Material del cuerpo360 Latón
- Tipo de extremoRosca de tubería nacional (NPT)
- MaterialLatón
- Material de la válvulaLatón
Descripción general
- Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
- Mujer x Mujer
- Latón
- Miniválvula de asiento duro de orificio de 0.172" con montaje en panel