Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1/4
Detalles
- Material del cuerpoAcero chapado en zinc-níquel
- Tipo de extremoRosca de tubería nacional (NPT)
- MaterialAcero
- Material de la válvulaAcero
Descripción general
- Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
- Hombre x Mujer
- Acero
- Miniválvula de asiento duro de orificio de 0.172" con empaquetadura de politetrafluoroetileno (PTFE)
- Punta no giratoria de acero inoxidable 316
- Montaje en panel
- y mango redondo estriado