Motion
102-MMC

NOSHOK INC
102-MMC

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero chapado en zinc-níquel
Artículo MI #13809501
No. Fabricante 102-MMC
Precio70.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
102-MMC

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero chapado en zinc-níquel
Artículo MI #13809501
No. Fabricante 102-MMC
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
Precio70.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4
  • Tamaño del orificio
    0.1720 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo
    Aguja
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULAS DE AGUJA MINI SERIE 100 DE 102-MMC CON
  • Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
  • Hombre x Hombre
  • Acero
  • Miniválvula de asiento duro de orificio de 0.172"